RITTAL SPA - RIT3342500 SK CASS.VENTIL.19 24V230V1 - 3342500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 480 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V
Tipo di tensione - DC
Altezza - 44 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449073120858
Codice prodotto
RIT3342500
Cod. produttore
3342500
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
480 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...230 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
44 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
482.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
200 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no