AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3361540 COND 400-1-50-60 RAL7035S - 3361540

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3361540 COND 400-1-50-60 RAL7035S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 400...400 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077703798

Codice prodotto

RIT3361540

Cod. produttore

3361540

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...400 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

280 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

550 mm

Profondità:

280 mm

SK Cond. 400-1-50-60 Ral7035S