RITTAL SPA - RIT3386640 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 3000W - 3386640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071613222
Codice prodotto
RIT3386640
Cod. produttore
3386640
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
460...460 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
796 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
470 mm
Profondità:
580 mm