AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3387540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W - 3387540

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3387540 SK RTT MIDI CONDIZ.DA TETTO 4000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070217940

Codice prodotto

RIT3387540

Cod. produttore

3387540

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

796 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

470 mm

Profondità:

580 mm

SK RTT Tetto Comfort 4000W 400/460V