AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4140810 SZ LAMPADA A 10 LED - 4140810

copiacopia
RITTAL SPA - RIT4140810 SZ LAMPADA A 10 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079150347

Codice prodotto

RIT4140810

Cod. produttore

4140810

Produttore

RIT

Tipo di tensione:

DC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a 10 LED