RITTAL SPA - RIT4316000 VX 25 BOCCHETTONI PASSACAVI MAX 13MM - 4316000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 0...13 mm
Modello - Altri
Diametro del foro - 13 mm
Colore - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449073236719
Codice prodotto
RIT4316000
Cod. produttore
4316000
Produttore
RIT
Per cavi di diametro:
0...13 mm
Modello:
Altri
Diametro del foro:
13 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
Altri
A tenuta di gas:
no


