AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4592700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2200MM - 4592700

copiacopia
RITTAL SPA - RIT4592700 VX PANNELLO INTERMEDIO 2200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 2200 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177103696

Codice prodotto

RIT4592700

Cod. produttore

4592700

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Altezza:

2200 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

VX Pannello Intermedio 2200mm