AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4638600 VX RIPIANO DI LAVORO 600MM - 4638600

copiacopia
RITTAL SPA - RIT4638600 VX RIPIANO DI LAVORO 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Altri

  • Larghezza - 413 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177107496

Codice prodotto

RIT4638600

Cod. produttore

4638600

Produttore

RIT

Parte del leggio:

Altri

Larghezza:

413 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

VX Ripiano di Lavoro, per TS, SE, CM, PC Porta 600 mm