RITTAL SPA - RIT6380400 CP OPTIPANEL 520X400X100 - 6380400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
7449071363141
Codice prodotto
RIT6380400
Cod. produttore
6380400
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
CP Optipanel 520X400X100


