RITTAL SPA - RIT6902700 IW COMPARTO PER CASSETTO ESTRAIB H=85 MM - 6902700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 484.5 mm
Altezza - 83 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074069835
Codice prodotto
RIT6902700
Cod. produttore
6902700
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
484.5 mm
Altezza:
83 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità:
519 mm
Colore:
Grigio
IW Cassetto Estraibile H=85 mm


