AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7061000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 400MM - 2PZ - 7061000

copiacopia
RITTAL SPA - RIT7061000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 400MM - 2PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071361871

Codice prodotto

RIT7061000

Cod. produttore

7061000

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Profondità:

400 mm

DK 2 Guide Telescopiche 400mm