AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7119400 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 400MM - 7119400

copiacopia
RITTAL SPA - RIT7119400 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071609652

Codice prodotto

RIT7119400

Cod. produttore

7119400

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

482.6 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

DK ripiano 2U 25 KG profondità 400MM