AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7166035 DK RIPIANO FORATO 600MM - 7166035

copiacopia
RITTAL SPA - RIT7166035 DK RIPIANO FORATO 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 471 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075091804

Codice prodotto

RIT7166035

Cod. produttore

7166035

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

471 mm

Altezza:

29 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 500 N, LxAxP: 471x29x600 mm, con fori,