RITTAL SPA - RIT7282035 DK CASSETTO 2HE RAL 7035 - 7282035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 411 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 419 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449070924206
Codice prodotto
RIT7282035
Cod. produttore
7282035
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
411 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
419 mm
Colore:
Grigio
DK ripiano 2HE RAL 7035 427MM


