RITTAL SPA - RIT7721535 DK CONTEN. DA PARETE PREMONT. 3-TLG.21HE - 7721535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1012 mm
Profondità - 673 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449071583990
Codice prodotto
RIT7721535
Cod. produttore
7721535
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1012 mm
Profondità:
673 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no


