AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8617810 VX 2 SBARRE PORTANTI 48X26 800MM - 8617810

copiacopia
RITTAL SPA - RIT8617810 VX 2 SBARRE PORTANTI 48X26 800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Altri

  • Distanza tra i fori - 5 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077606198

Codice prodotto

RIT8617810

Cod. produttore

8617810

Produttore

RIT

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Altri

Distanza tra i fori:

5 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 800 mm