RITTAL SPA - RIT8684000 VX ARMADIO 600X1800X400 - 8684000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075279103
Codice prodotto
RIT8684000
Cod. produttore
8684000
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no


