RITTAL SPA - RIT8800910 PC RIPIANO PORTA APPARECCHI 800 - 8800910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 507 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075609221
Codice prodotto
RIT8800910
Cod. produttore
8800910
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
507 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Colore:
Grigio
PC Ripiano Porta Apparecchi 800


