AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9513000 PK CONTENITORI DI DERIVAZIONE 180X94X81( - 9513000

copiacopia
RITTAL SPA - RIT9513000 PK CONTENITORI DI DERIVAZIONE 180X94X81(

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 180 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077416742

Codice prodotto

RIT9513000

Cod. produttore

9513000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

180 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

81 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 180X94X81