AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070424 20G11NC022JA0NNNNN - 00884951070424

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070424 20G11NC022JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 22 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075996604

Codice prodotto

RCK00884951070424

Cod. produttore

00884951070424

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

22 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

10

Numero di ingressi analogici:

10

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

7.5 kW

Numero di uscite analogiche:

10

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

212 mm

Altezza:

424.2 mm

Larghezza:

134.5 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951070424 - 20G11NC022JA0NNNNN