AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166363 20F11NC030JA0NNNNN - 00884951166363

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166363 20F11NC030JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 30 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 15 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073699828

Codice prodotto

RCK00884951166363

Cod. produttore

00884951166363

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

30 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

400 V

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

11 kW

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

212 mm

Altezza:

454 mm

Larghezza:

190 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951166363 - 20F11NC030JA0NNNNN