AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166448 20F1ANC170JA0NNNNN - 00884951166448

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951166448 20F1ANC170JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 170 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 90 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077149299

Codice prodotto

RCK00884951166448

Cod. produttore

00884951166448

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

170 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

415 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

346.4 mm

Altezza:

665.5 mm

Larghezza:

308 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951166448 - 20F1ANC170JA0NNNNN