ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870864 VPL-B1153E-CJ12AA - 00884951870864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.75 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3200 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8013768341539
Codice prodotto
RCK00884951870864
Cod. produttore
00884951870864
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.75 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
3200 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
6.55 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


