ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630568447 VPL-B1306F-PK12AA - 00885630568447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.95 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4250 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
7449077376565
Codice prodotto
RCK00885630568447
Cod. produttore
00885630568447
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
2.95 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4250 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
13.38 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
130 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C


