AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09UEJ01 CONT. 9A 4KW 24V CC ELETTR. BOBINA ROV. - 100-C09UEJ01

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09UEJ01 CONT. 9A 4KW 24V CC ELETTR. BOBINA ROV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598710000

Codice prodotto

RCK100-C09UEJ01

Cod. produttore

100-C09UEJ01

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A CONTACTOR