ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C16D10 CONTATTORE 16A 7.5KW 110-120V 50/60HZ 1 - 100-C16D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662072598723
Codice prodotto
RCK100-C16D10
Cod. produttore
100-C16D10
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0