AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KD400 CONTATTORE 23A 11KW 110V 50/60HZ - 100-C23KD400

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KD400 CONTATTORE 23A 11KW 110V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072615611

Codice prodotto

RCK100-C23KD400

Cod. produttore

100-C23KD400

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

23 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C23KD400 - IEC 23 A CONTACTOR