AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KJ10 CONTATTORE 23A 11KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C23KJ10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C23KJ10 CONTATTORE 23A 11KW 24V 50/60HZ 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072596088

Codice prodotto

RCK100-C23KJ10

Cod. produttore

100-C23KJ10

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

23 A

Contattori serie 100-C IEC, 24V 50/60Hz , morsetti a vite, linea laterale, 23A, 24V 50/60Hz, 1 N.O. 0 N.C. Configurazione contatto ausiliario, confezione singola