ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30D10 CONTATTORE 30A 15KW 110-120V 50/60HZ 1 N - 100-C30D10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
0662468715994
Codice prodotto
RCK100-C30D10
Cod. produttore
100-C30D10
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
102...132 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
30 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0