ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30EJ01 CONTATTORE 30A 15KW 24V CC ELETTR. 1 NC - 100-C30EJ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598735430
Codice prodotto
RCK100-C30EJ01
Cod. produttore
100-C30EJ01
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
30 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1