ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ00 CONTATTORE 30A 15KW 24V 50/60HZ - 100-C30KJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662072593438
Codice prodotto
RCK100-C30KJ00
Cod. produttore
100-C30KJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
30 A