AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 CONTATTORE 37A 18.5/20KW 110-120V 50/60H - 100-C37D00

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 CONTATTORE 37A 18.5/20KW 110-120V 50/60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 20 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072594718

Codice prodotto

RCK100-C37D00

Cod. produttore

100-C37D00

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

20 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

65 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...575 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

37 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 37 A CONTACTOR