ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37KJ10 CONTATTORE 37A 18.5/20KW 24V 50/60HZ 1 N - 100-C37KJ10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468716069
Codice prodotto
RCK100-C37KJ10
Cod. produttore
100-C37KJ10
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
37 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0