AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 CONTATTORE 43A 22KW 230V 50/60HZ - 100-C43KF00

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 CONTATTORE 43A 22KW 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 85 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072616496

Codice prodotto

RCK100-C43KF00

Cod. produttore

100-C43KF00

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

85 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

43 A

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 43A, 0 NO 0 NC Configurazione contatti ausiliari, Confezione singola