ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60KJ00 CONTATTORE 60A 32KW 24V 50/60HZ - 100-C60KJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 32 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 32 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0662072617134
Codice prodotto
RCK100-C60KJ00
Cod. produttore
100-C60KJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
32 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
100 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
32 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
60 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
60 A


