AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KF00 CONTATTORE 72A 40KW 230V 50/60HZ - 100-C72KF00

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KF00 CONTATTORE 72A 40KW 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072617820

Codice prodotto

RCK100-C72KF00

Cod. produttore

100-C72KF00

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

75 A

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 72 A CONTACTOR