AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KJ10 CONTATTORE 72A 40KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-C72KJ10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KJ10 CONTATTORE 72A 40KW 24V 50/60HZ 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468624821

Codice prodotto

RCK100-C72KJ10

Cod. produttore

100-C72KJ10

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

72 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 72 A CONTACTOR