AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85DJ00 CONTATTORE 85A 45KW 24V CC DIODO - 100-C85DJ00

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85DJ00 CONTATTORE 85A 45KW 24V CC DIODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468888490

Codice prodotto

RCK100-C85DJ00

Cod. produttore

100-C85DJ00

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

85 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 85 A CONTACTOR