ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85KJ00 CONTATTORE 85A 45KW 24V 50/60HZ - 100-C85KJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662072618452
Codice prodotto
RCK100-C85KJ00
Cod. produttore
100-C85KJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
85 A