AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KF00 CONTATTORE 97A 55KW 230V 50/60HZ

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KF00 CONTATTORE 97A 55KW 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598768292

Codice prodotto

RCK100-C97KF00

Cod. produttore

100-C97KF00

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

130 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

97 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C97KF00 - IEC 97 A CONTACTOR