AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ10 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V CC DIODO 1 NA - 100-K05DJ10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05DJ10 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V CC DIODO 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074490735

Codice prodotto

RCK100-K05DJ10

Cod. produttore

100-K05DJ10

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattori IEC serie 100-K/104-K • Dimensioni compatte • Protezione da contatto IP2X • Soppressore dei picchi di tensione per montaggio a innesto opzionale • Compatibile con relè di protezione motore bimetallico serie 193-K • Contatti a specchio a norma IEC 60947-4-1 e contatti a guida forzata a norma IEC 60947-5-1 sull’unità principale. I contattori miniaturizzati Allen-Bradley serie 100-K sono ideati per le applicazioni commerciali e industriali leggere dove lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, pur larghi 45 mm, richiedono un quadro meno profondo rispetto ai contattori IEC standard. I contattori miniaturizzati sono stati progettati per garantire flessibilità. Sono disponibili con bobine di comando in CA o in CC, diverse portate di corrente ed elementi aggiuntivi a 2 o 4 poli in una varietà di configurazioni di contatti ausiliari.