AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05KJ10 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V 50/60HZ 1 NA - 100-K05KJ10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05KJ10 MINICONTATT. 5A 2,2 KW 24V 50/60HZ 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074490452

Codice prodotto

RCK100-K05KJ10

Cod. produttore

100-K05KJ10

Produttore

RCK

Minicontattori 100-K/100-KR. Dimensione compatta, stesse dimensioni per CA e CC Contattori da 690 V – 5, 9 e 12 A Protezione da contatto accidentale IP2X Soppressore dei picchi di tensione integrato opzionale Compatibili con relè di protezione motore bimetallici 193-K