AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09DJ10 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC DIODO 1 NA - 100-K09DJ10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09DJ10 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC DIODO 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074491572

Codice prodotto

RCK100-K09DJ10

Cod. produttore

100-K09DJ10

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-K09DJ10 - IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR