AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KJ01 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V 50/60HZ 1 NC - 100-K09KJ01

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KJ01 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V 50/60HZ 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074491718

Codice prodotto

RCK100-K09KJ01

Cod. produttore

100-K09KJ01

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-K09KJ01 - IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR