AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KN10 MINICONTATT. 9A 4 KW 400V 50/60HZ 1 NA - 100-K09KN10

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KN10 MINICONTATT. 9A 4 KW 400V 50/60HZ 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074491466

Codice prodotto

RCK100-K09KN10

Cod. produttore

100-K09KN10

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR