AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ01 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC 1 NC - 100-K09ZJ01

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ01 MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074491985

Codice prodotto

RCK100-K09ZJ01

Cod. produttore

100-K09ZJ01

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...575 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR