AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ10M MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC 1 NA - 100-K09ZJ10M

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ10M MINICONTATT. 9A 4 KW 24V CC 1 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0662074504586

Codice prodotto

RCK100-K09ZJ10M

Cod. produttore

100-K09ZJ10M

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-K09ZJ10M - IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR