ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA22Z CONTATTO AUS. FRONTALE 2NO+2NC - 100-KFA22Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 2 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
0662074524966
Codice prodotto
RCK100-KFA22Z
Cod. produttore
100-KFA22Z
Produttore
RCK
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
2 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto


