AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30D22C CONT. DI SICUREZZA 30A 15KW 110-120V 50/ - 100S-C30D22C

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30D22C CONT. DI SICUREZZA 30A 15KW 110-120V 50/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320223498

Codice prodotto

RCK100S-C30D22C

Cod. produttore

100S-C30D22C

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

93.5...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

65 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

30 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 30 A SAFETY CONTACTOR