ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ14BC CONT. DI SICUREZZA 30A 15KW 24V CC ELETT - 100S-C30EJ14BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Confezione
1 PZ
EAN
0662074993649
Codice prodotto
RCK100S-C30EJ14BC
Cod. produttore
100S-C30EJ14BC
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...575 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
30 A
Numero di contatti ausiliari NC:
4